Nástrčný kľúč 3/8" metrický, šesťhranný, krátky
3/8" zakl. kľúč, metr., 6-hr., krátky
KLUC ZAKLADACI 3/8 6-HR KRATKY SW11
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Norma: DIN 3124, ISO 2725
- Povrch: Pochrómovaný, brúsený/matný
- Objímka: 3/8" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: Na šesťhrannú hlavu
- POWERDRIV®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia | 11 mm |
Veľkosť kľúča | 11 mm |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Verzia | Krátky |
Dĺžka (L1) | 27 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 16 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 10 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 17,7 mm |