Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástrčný kľúč 3/8" metrický, šesťhranný, krátky - KLUC ZAKLADACI 3/8 6-HR KRATKY SW22 Nástrčný kľúč 3/8" metrický, šesťhranný, krátky - KLUC ZAKLADACI 3/8 6-HR KRATKY SW22
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástrčný kľúč 3/8" metrický, šesťhranný, krátky - KLUC ZAKLADACI 3/8 6-HR KRATKY SW22 - 1
Nástrčný kľúč 3/8" metrický, šesťhranný, krátky - KLUC ZAKLADACI 3/8 6-HR KRATKY SW22 - 2

Nástrčný kľúč 3/8" metrický, šesťhranný, krátky

3/8" zakl. kľúč, metr., 6-hr., krátky
KLUC ZAKLADACI 3/8 6-HR KRATKY SW22

Obj. č. 0713121122

EAN 4024835717649

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 3/8" metrický, šesťhranný, krátky

Obj. č. 0713121122

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Povrch: Pochrómovaný, brúsený/matný

  • Objímka: 3/8" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Hrot: Na šesťhrannú hlavu

  • POWERDRIV®
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia

22 mm

Veľkosť kľúča

22 mm

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Verzia

Krátky

Dĺžka (L1)

33 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

29,7 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

16 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

26 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie