Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástrčný kľúč 3/8" metrický, šesťhranný, krátky - KLUC ZAKLADACI 3/8 6-HR KRATKY SW6 Nástrčný kľúč 3/8" metrický, šesťhranný, krátky - KLUC ZAKLADACI 3/8 6-HR KRATKY SW6
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástrčný kľúč 3/8" metrický, šesťhranný, krátky - KLUC ZAKLADACI 3/8 6-HR KRATKY SW6 - 1
Nástrčný kľúč 3/8" metrický, šesťhranný, krátky - KLUC ZAKLADACI 3/8 6-HR KRATKY SW6 - 2

Nástrčný kľúč 3/8" metrický, šesťhranný, krátky

3/8" zakl. kľúč, metr., 6-hr., krátky
KLUC ZAKLADACI 3/8 6-HR KRATKY SW6

Obj. č. 0713121106
EAN 4024835717465

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 3/8" metrický, šesťhranný, krátky

Obj. č. 0713121106

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

  • Povrch: Pochrómovaný, brúsený/matný

  • Objímka: 3/8" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Hrot: Na šesťhrannú hlavu

  • POWERDRIV®
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia

6 mm

Veľkosť kľúča

6palcov

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Verzia

Krátky

Dĺžka (L1)

27 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

9,4 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

7 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

17,7 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie