Nástrčný kľúč 3/8" metrický, šesťhranný, krátky
Zakl. kľúč 3/8", vn. šesťhr. krátky
NASTAVEC SKRUT. 3/8 6-HR SW10
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: Pochrómovaný, leštený/matný
 - Profil: 3/8" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
 - Hrot: Na vnútorný šesťhran, DIN 7422
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Uťahovacia hlava  | 3/8 inch  | 
Spôsob upínania  | Vnútorný štvorhran  | 
Veľkosť upnutia  | 10palcov  | 
Druh upnutia  | Pre šesťhranný otvor  | 
Verzia  | Krátky  | 
Dĺžka (L1)  | 50,5 mm  | 
Dĺžka ostria (L2)  | 20,5 mm  | 
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)  | 19 mm  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pochrómované  |