Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástrčný kľúč 3/8" metrický, šesťhranný, krátky - NASTAVEC SKRUT. 3/8 6-HR SW5 Nástrčný kľúč 3/8" metrický, šesťhranný, krátky - NASTAVEC SKRUT. 3/8 6-HR SW5
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástrčný kľúč 3/8" metrický, šesťhranný, krátky - NASTAVEC SKRUT. 3/8 6-HR SW5 - 1
Nástrčný kľúč 3/8" metrický, šesťhranný, krátky - NASTAVEC SKRUT. 3/8 6-HR SW5 - 2

Nástrčný kľúč 3/8" metrický, šesťhranný, krátky

Zakl. kľúč 3/8", vn. šesťhr. krátky
NASTAVEC SKRUT. 3/8 6-HR SW5

Obj. č. 071512705

EAN 4024835418829

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 3/8" metrický, šesťhranný, krátky

Obj. č. 071512705

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Povrch: Pochrómovaný, leštený/matný

  • Profil: 3/8" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Hrot: Na vnútorný šesťhran, DIN 7422
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia

5mm

Druh upnutia

Pre šesťhranný otvor

Verzia

Krátky

Dĺžka (L1)

50,5 mm

Dĺžka ostria (L2)

20,5 mm

Dĺžka upnutia (L3)

11 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

19 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie