Nástrčný kľúč 3/8" metrický, šesťhranný, krátky
Zakl. kľúč 3/8", vn. šesťhr. krátky
NASTAVEC SKRUT. 3/8 6-HR SW6
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: Pochrómovaný, leštený/matný
- Profil: 3/8" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: Na vnútorný šesťhran, DIN 7422
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia | 6 mm |
Druh upnutia | Pre šesťhranný otvor |
Verzia | Krátky |
Dĺžka (L1) | 50,5 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 20,5 mm |
Dĺžka upnutia (L3) | 11 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 19 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |