Nástrčný kľúč 3/8" na skrutky TX, krátke
3/8" zakladací kľúč TX
KLUC ZAKLADACI 3/8 VNUT.TX E50
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: Pochrómovaný
- Objímka: 3/8" štvorhranná objímka, drážka na uchytenie guľôčky
- Výstup: TX
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia | TX50 |
Druh upnutia | TX |
Verzia | Krátky |
Dĺžka (L1) | 50,5 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 20,5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 19 mm |
Menovitý priemer, vonkajší Torx max. | 8,79 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |