Nástrčný kľúč 3/8" na skrutky s vonkajším upínaním TX, krátke
3/8" zakladací kľúč vonkajší TX, krátky
KLUC ZAKLADACI 3/8 VONK.TX E14
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: pochrómovaný
- Profil: 3/8" vnútorný štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Špička: hlava TX
- Geometria: krátka
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia | E14 |
Druh upnutia | Pre vonkajšie TX |
Verzia | Krátky |
Dĺžka (L1) | 26 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 15,8 mm |
Menovitý priemer, vonkajší Torx max. | 12,9 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 17 mm |