Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčný kľúč 3/8" palcový

3/8“ zakladací kľúč, šesťhr. zás., palcový
3/8" ZAKL. KLUC VNUT. 6HRAN 1/4"

Obj. č. 0715127100

EAN 4062856409280

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 3/8" palcový

Obj. č. 0715127100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoko kvalitné zásuvky sú zárukou odolnosti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia

1/4 palca

Druh upnutia

Pre šesťhranný otvor

Verzia

Krátky

Dĺžka (L1)

50,5 mm

Dĺžka ostria (L2)

20,5 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

19 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie