Nástrčný kľúč 3/8" palcový
3/8“ zakladací kľúč, šesťhr. zás., palcový
3/8" ZAKL. KLUC VNUT. 6HRAN 5/16"
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoko kvalitné zásuvky sú zárukou odolnosti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia | 5/16 inch |
Druh upnutia | Pre šesťhranný otvor |
Verzia | Krátky |
Dĺžka (L1) | 50,5 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 20,5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 19 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |