Nástrčný kľúč 3/8" palcový, šesťhranný, dlhý
3/8" zakladací kľúč, šesťhr. hlav., palc. dlhý
3/8" ZAKL. KLUC DLHY 1/2"
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoko kvalitné zásuvky sú zárukou odolnosti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 1/2 palca |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Verzia | Dlhý |
Dĺžka (L1) | 64 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 18,2 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 25,5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 18,2 mm |