Nástrčný kľúč 3/8" palcový, šesťhranný, dlhý
3/8" zakladací kľúč, šesťhr. hlav., palc. dlhý
3/8"  ZAKL. KLUC DLHY 3/8"
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
				
				
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoko kvalitné zásuvky sú zárukou odolnosti
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Uťahovacia hlava  | 3/8 inch  | 
Spôsob upínania  | Vnútorný štvorhran  | 
Veľkosť kľúča  | 3/8 inch  | 
Druh upnutia  | Pre vonkajší šesťhran  | 
Verzia  | Dlhý  | 
Dĺžka (L1)  | 64 mm  | 
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)  | 14,6 mm  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pochrómované  | 
Hĺbka zakladacieho kľúča (t)  | 25,5 mm  | 
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)  | 16,7 mm  |