Nástrčný kľúč 3/8" palcový, šesťhranný, dlhý
3/8" zakladací kľúč, šesťhr. hlav., palc. dlhý
3/8" ZAKL. KLUC DLHY 5/16"
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoko kvalitné zásuvky sú zárukou odolnosti
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 5/16 inch |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Verzia | Dlhý |
Dĺžka (L1) | 64 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 11,8 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 15 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 16,7 mm |
