Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčný kľúč 3/8" palcový, šesťhranný, dlhý

3/8" zakladací kľúč, šesťhr. hlav., palc. dlhý
3/8" ZAKL. KLUC DLHY 7/8"

Obj. č. 0713122139

EAN 4062856412679

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč 3/8" palcový, šesťhranný, dlhý

Obj. č. 0713122139

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoko kvalitné zásuvky sú zárukou odolnosti
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť kľúča

7/8 inch

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Verzia

Dlhý

Dĺžka (L1)

64 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

29,6 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

25,5 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

27 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie