Nástrčný kľúč 3/8" palcový, šesťhranný, krátky
3/8-palc. zak.kľúč, palc.,šesťh., kr.
KLUC ZAKLADACI 3/8 6HR 25/32
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Konštrukcia: Pochrómovaný, leštený/matný
- Objímka: 3/8" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: Na šesťhrannú hlavu
- POWERDRIV®
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 25/32 inch |
Druh upnutia | Pre vonkajší šesťhran |
Verzia | Krátky |
Dĺžka (L1) | 29 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 27,1 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 15 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 23,5 mm |