Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástrčný kľúč POWERDRIV<SUP>®</SUP> 1/2", metrický, dvanásťhran, dlhý - KLUC ZAKLADACI 1/2 DLHY 12HR SW17 Nástrčný kľúč POWERDRIV<SUP>®</SUP> 1/2", metrický, dvanásťhran, dlhý - KLUC ZAKLADACI 1/2 DLHY 12HR SW17
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástrčný kľúč POWERDRIV<SUP>®</SUP> 1/2", metrický, dvanásťhran, dlhý - KLUC ZAKLADACI 1/2 DLHY 12HR SW17 - 1
Nástrčný kľúč POWERDRIV<SUP>®</SUP> 1/2", metrický, dvanásťhran, dlhý - KLUC ZAKLADACI 1/2 DLHY 12HR SW17 - 2

Nástrčný kľúč POWERDRIV® 1/2", metrický, dvanásťhran, dlhý

1/2" zak.kľ. POWERDRIV metr. dv.6-hr.
KLUC ZAKLADACI 1/2 DLHY 12HR SW17

Obj. č. 0712132117
EAN 4024835712934

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč POWERDRIV® 1/2", metrický, dvanásťhran, dlhý

Obj. č. 0712132117

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Povrch: pochrómovaný, leštený/matný

  • Profil: 1/2" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Powerdriv®
Upozornenie

Vhodná na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť kľúča

17 mm

Dĺžka (L1)

77 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

24,1 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

24,1 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

35,5 mm

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie