Nástrčný kľúč POWERDRIV® 1/2", metrický, dvanásťhran, dlhý
1/2" zak.kľ. POWERDRIV metr. dv.6-hr.
KLUC ZAKLADACI 1/2 DLHY 12HR SW23
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: pochrómovaný, leštený/matný
- Profil: 1/2" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Powerdriv®
Upozornenie
Vhodná na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 23 mm |
Dĺžka (L1) | 77 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 31,2 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 27 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 35,5 mm |
Povrch | Pochrómované |