Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčný kľúč VDE 3/8"

Zakladací kľúč VDE, 3/8", TX
KLUC ZAKLADACI VDE 3/8" TX20

Obj. č. 0715003420

EAN 4065746397421

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč VDE 3/8"

Obj. č. 0715003420

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Izolovaný zakladací kľúč vhodný na prácu s dielmi pod napätím
  • Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia

TX20

Povrch

Izolované VDE

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Normy

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Dĺžka (L1)

60 mm

Hĺbka puzdra (L2)

17 mm

Dĺžka ostria (L3)

16 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča

21,9 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie