Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčný kľúč VDE 3/8" TX, dlhý

Zakladací kľúč VDE, 3/8", TX, dlhý
KLUC ZAKLADACI VDE 3/8" DLHY TX40

Obj. č. 0715003540

EAN 4065746401852

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč VDE 3/8" TX, dlhý

Obj. č. 0715003540

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Izolovaný zakladací kľúč vhodný na prácu s dielmi pod napätím
  • Na prácu s dielmi pod napätím do 1 000 V (AC) a do 1 500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia

TX40

Povrch

Izolované VDE

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Normy

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Dĺžka (L1)

122 mm

Hĺbka puzdra (L2)

17 mm

Dĺžka ostria (L3)

16 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča

21,9 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie