Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčný kľúč VDE 3/8" metrický, šesťhranný, krátky

3/8" zakladací kľúč VDE šesťhranný
VDE 3/8 " KLUC ZAKLADACI KRATKY 15MM

Obj. č. 0715003115
EAN 4065746326551

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč VDE 3/8" metrický, šesťhranný, krátky

Obj. č. 0715003115

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Izolovaná vložka zakladacieho kľúča na prácu s dielmi pod napätím
Upozornenie

Vhodný na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Povrch

Izolované VDE

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Veľkosť kľúča

15 mm

Normy

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Dĺžka (L1)

46,5 mm

Hĺbka puzdra (L2)

17 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (L3)

10 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča

22,5 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

23,6 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie