Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčný kľúč VDE 3/8" metrický, šesťhranný, krátky

3/8" zakladací kľúč VDE šesťhranný
VDE 3/8 " KLUC ZAKLADACI KRATKY 16MM

Obj. č. 0715003116

EAN 4065746326537

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč VDE 3/8" metrický, šesťhranný, krátky

Obj. č. 0715003116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Izolovaný zakladací kľúč vhodný na prácu s dielmi pod napätím
  • Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Povrch

Izolované VDE

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Veľkosť kľúča

16palcov

Normy

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Dĺžka (L1)

46,5 mm

Hĺbka puzdra (L2)

17 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (L3)

10 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča

22,5 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

24,8 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie