Nástrčný kľúč VDE 3/8" metrický, šesťhranný, krátky
3/8" zakladací kľúč VDE šesťhranný
VDE 3/8 " ORECH KRATKY 10
Obj. č. 0715003110
EAN 4045989870172
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
				 
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Izolovaná vložka zakladacieho kľúča na prácu s dielmi pod napätím
Upozornenie
Vhodný na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Uťahovacia hlava | 3/8 inch | 
| Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran | 
| Povrch | Izolované VDE | 
| Materiál | Chróm-vanádiová oceľ | 
| Veľkosť kľúča | 10 mm | 
| Normy | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 | 
| Dĺžka (L1) | 44,5 mm | 
| Hĺbka puzdra (L2) | 17 mm | 
| Hĺbka zakladacieho kľúča (L3) | 6 mm | 
| Vonkajší priemer zakladacieho kľúča | 21,9 mm | 
| Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 17,1 mm |