Nástrčný kľúč VDE 3/8" metrický, šesťhranný, krátky
3/8" zakladací kľúč VDE šesťhranný
VDE 3/8 " ORECH KRATKY 17
Obj. č. 0715003117
EAN 4045989864386
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Izolovaný zakladací kľúč vhodný na prácu s dielmi pod napätím
- Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Povrch | Izolované VDE |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Veľkosť kľúča | 17 mm |
Normy | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Dĺžka (L1) | 46,5 mm |
Hĺbka puzdra (L2) | 17 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (L3) | 10 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča | 21,9 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 25,9 mm |