Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčný kľúč VDE 3/8" metrický, šesťhranný, krátky

3/8" zakladací kľúč VDE šesťhranný
VDE 3/8 " ORECH KRATKY 8

Obj. č. 0715003108

EAN 4045989864225

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč VDE 3/8" metrický, šesťhranný, krátky

Obj. č. 0715003108

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Izolovaný zakladací kľúč vhodný na prácu s dielmi pod napätím
  • Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Povrch

Izolované VDE

Materiál

Chróm-vanádiová oceľ

Veľkosť kľúča

8palcov

Normy

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Dĺžka (L1)

44,5 mm

Hĺbka puzdra (L2)

17 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (L3)

5 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča

21,9 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

15,4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie