Nástrčný kľúč VDE 3/8" vnútorný šesťhran
Zakladací kľúč VDE, 3/8", vnútorný šesťhran
KLUC ZAKLADACI VDE 3/8" 10MM
Obj. č. 071500410
EAN 4065746393478
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Izolovaný zakladací kľúč vhodný na prácu s dielmi pod napätím
- Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Povrch | Izolované VDE |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Veľkosť kľúča | 10 mm |
Normy | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Dĺžka (L1) | 63 mm |
Hĺbka puzdra (L2) | 17 mm |
Dĺžka ostria (L3) | 16 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča | 21,9 mm |