Nástrčný kľúč VDE, izol. 1C, 1/2“, šesťhr., dlhý
Nástrčný kľúč VDE, izol. 1C, 1/2“, šesťhr., dlhý
KLUC ZAKLADACI VDE 1/2 DLHY 15MM
Obj. č.
0715005215
EAN 4065746393584
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Insulated socket wrench insert for working around live parts
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 15 mm |
Povrch | Izolované VDE |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Normy | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Dĺžka (L1) | 94 mm |
Hĺbka puzdra (L2) | 17 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (L3) | 15 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 26.5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 26.5 mm |