Nástrčný kľúč VDE, izolácia 1C, 1/2“, šesťhranný
Nástrčný kľúč VDE, izolácia 1C, 1/2“, šesťhranný
VDE 1/2" KLUC ZAKLADACI KRATKY 11MM
Obj. č.
0715005111
EAN 4065746394314
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49633.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49538.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49632.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Insulated socket, suitable for working around live parts
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 11 mm |
Povrch | Izolované VDE |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Normy | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Dĺžka (L1) | 54,5 mm |
Hĺbka puzdra (L2) | 17 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (L3) | 7 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 26,5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 19,9 mm |