Nástrčný kľúč VDE, izolácia 1C, 1/2“, šesťhranný
Nástrčný kľúč VDE, izolácia 1C, 1/2“, šesťhranný
VDE 1/2" KLUC ZAKLADACI KRATKY 13MM
Obj. č.
0715005113
EAN 4065746394307
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Insulated socket, suitable for working around live parts
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť kľúča | 13 mm |
Povrch | Izolované VDE |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Normy | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Dĺžka (L1) | 54.5 mm |
Hĺbka puzdra (L2) | 17 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (L3) | 8 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 26.5 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 22.4 mm |