Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástrčný kľúč klinový tvar - NASTAVEC SKRUT. RIBE 1/2 M10 Nástrčný kľúč klinový tvar - NASTAVEC SKRUT. RIBE 1/2 M10
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástrčný kľúč klinový tvar - NASTAVEC SKRUT. RIBE 1/2 M10 - 1
Nástrčný kľúč klinový tvar - NASTAVEC SKRUT. RIBE 1/2 M10 - 2

Nástrčný kľúč klinový tvar

1/2-palcový zakl. kľúč, klinový tvar
NASTAVEC SKRUT. RIBE 1/2 M10

Obj. č. 071513910

EAN 4024835725088

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč klinový tvar

Obj. č. 071513910

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Konštrukcia: Krátka

  • Povrch: Pochrómovaný

  • Objímka: 1/2" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Hrot: Klinový tvar
Upozornenie

Vhodné na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre skrutky na hlavách valcov na motoroch vozidiel Fiat 2.0 l a ďalších motoroch Fiat

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Veľkosť upnutia

RI 10

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Dĺžka (L1)

60 mm

Dĺžka ostria (L2)

20 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

22,5 mm

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie