Nástrčný kľúč klinový tvar
1/2-palcový zakl. kľúč, klinový tvar
NASTAVEC SKRUT. RIBE 1/2 M14
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Konštrukcia: Krátka
- Povrch: Pochrómovaný
- Objímka: 1/2" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Hrot: Klinový tvar
Upozornenie
Vhodné na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre skrutky na hlavách valcov na motoroch vozidiel Fiat 2.0 l a ďalších motoroch Fiat
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Veľkosť upnutia | RI 14 |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Dĺžka (L1) | 60 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 20 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 25 mm |
Povrch | Pochrómované |