Nástrčný kľúč na nosný kĺb pre Renault/PSA
Socket wrench for support joint for Renault/PSA
SPECI NASTR. KLUC NA ZAVES KLBY SW44
Obj. č.
1952003734
EAN 4099618055102
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For non-slip tightening and loosening supporting joints
- Tento špeciálny rázový zakladací kľúč je potrebný na demontáž a montáž zaskrutkovaných nosných kĺbov na prednej náprave
- Špeciálna, otvorená konštrukcia umožňuje pripevnenie kľúča k plochému šesťhrannému držiaku nosného kĺbu bez skĺznutia
- Tým je zabezpečený prenos vysokých uťahovacích a povoľovacích momentov
- Umožňuje použitie priamo na vozidle alebo demontované na zveráku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Veľkosť kľúča (10) | 44 mm |
Uťahovacia hlava (15) | 32 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) (20) | 333.000 g |