Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástrčný kľúč na skrutky TX, dlhé - KLUC ZAK. 1/2VNUT.TX DLHY TX70 Nástrčný kľúč na skrutky TX, dlhé - KLUC ZAK. 1/2VNUT.TX DLHY TX70
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástrčný kľúč na skrutky TX, dlhé - KLUC ZAK. 1/2VNUT.TX DLHY TX70 - 1
Nástrčný kľúč na skrutky TX, dlhé - KLUC ZAK. 1/2VNUT.TX DLHY TX70 - 2

Nástrčný kľúč na skrutky TX, dlhé

1/2" zakladací kľúč TX, dlhý
KLUC ZAK. 1/2VNUT.TX DLHY TX70

Obj. č. 071513470

EAN 4024835725026

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč na skrutky TX, dlhé

Obj. č. 071513470

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Konštrukcia: Dlhý

  • Povrch: pochrómovaný

  • Profil: 1/2" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Hrot: Na skrutky TX
Upozornenie

Vhodné na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Špeciálne pre Ford

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Veľkosť upnutia

TX70

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Dĺžka (L1)

140 mm

Dĺžka ostria (L2)

100 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

25 mm

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie