Nástrčný kľúč na skrutky TX, krátke
1/2" zakladací kľúč TX, krátky
KLUC ZAKLAD. 1/2 VNUT. TX30
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Konštrukcia: krátka
- Profil: 1/2" štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky
- Výstup: Na skrutky TX
Upozornenie
Vhodné na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
TX 60
- Na kotúčové brzdy Actros
- Na hnacie hriadele Actros HL
TX 80
- Na hlavné páky riadenia Iveco
- Na riadiace ústrojenstvo MAN
TX100
Na hlavné páky riadenia Iveco
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Veľkosť upnutia | TX30 |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Dĺžka (L1) | 60 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 20 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 22,5 mm |
Povrch | Pochrómované |