Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástrčný kľúč na skrutky TX, krátke - KLUC ZAKLAD. 1/2 VNUT. TX80 Nástrčný kľúč na skrutky TX, krátke - KLUC ZAKLAD. 1/2 VNUT. TX80
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástrčný kľúč na skrutky TX, krátke - KLUC ZAKLAD. 1/2 VNUT. TX80 - 1
Nástrčný kľúč na skrutky TX, krátke - KLUC ZAKLAD. 1/2 VNUT. TX80 - 2

Nástrčný kľúč na skrutky TX, krátke

1/2" zakladací kľúč TX, krátky
KLUC ZAKLAD. 1/2 VNUT. TX80

Obj. č. 071513380

EAN 4038898059912

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč na skrutky TX, krátke

Obj. č. 071513380

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Konštrukcia: krátka

  • Profil: 1/2" štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Výstup: Na skrutky TX
Upozornenie

Vhodné na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

TX 60


  • Na kotúčové brzdy Actros

  • Na hnacie hriadele Actros HL


TX 80


  • Na hlavné páky riadenia Iveco

  • Na riadiace ústrojenstvo MAN


TX100


Na hlavné páky riadenia Iveco

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Veľkosť upnutia

TX80

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Dĺžka (L1)

60 mm

Dĺžka ostria (L2)

20 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

28 mm

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie