Nástrčný kľúč na skrutky s vonkajším upínaním TX, krátke
1/2" zakladací kľúč, vonkajšia objímka TX, krátky
KLUC ZAKLADACI 1/2 VONK.TX E12
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Povrch: pochrómovaný
- Profil: 1/2" vnút. štvorhran, zaisťovacia drážka proti vypadnutiu
- Hrot: Na skrutky s hlavou TX
Upozornenie
Vhodná na manuálne používanie s reverzibilnými račňami podľa normy DIN 3120
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Veľkosť upnutia | E12 |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Dĺžka (L1) | 40 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 14,3 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 22,5 mm |
Povrch | Pochrómované |