Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčný kľúč na zapaľovacie sviečky 1/2"

1/2" vl. zakl. kľúč na zap. sviečky
KLUC ZAKL. NA SVIECKY 1/2-SW16

Obj. č. 071551 47

EAN 4038898114130

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč na zapaľovacie sviečky 1/2"

Obj. č. 071551 47

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Upevnenie: Trvalý magnet

  • Dizajn: pochrómovaný, matný

  • Profil: 1/2", drážka na uchytenie guľôčky

  • Profil: Šesťhranný
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

16palcov

Veľkosť kľúča v palcoch

5/8 inch

Dĺžka (L1)

80 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

22 mm

Vonkajšie upínanie

WS1/2

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

22 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

9 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

129,100 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie