Nástrčný kľúč na zapaľovacie sviečky 1/2"
1/2" vl. zakl. kľúč na zap. sviečky
KLUC ZAKL. NA SVIECKY 1/2-SW18
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Upevnenie: Trvalý magnet
- Dizajn: pochrómovaný, matný
- Profil: 1/2", drážka na uchytenie guľôčky
- Profil: Šesťhranný
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Veľkosť kľúča | 18 mm |
Veľkosť kľúča v palcoch | 11/16 inch |
Dĺžka (L1) | 80 mm |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1) | 25 mm |
Vonkajšie upínanie | WS1/2 |
Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2) | 25 mm |
Hĺbka zakladacieho kľúča (t) | 9 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 144,800 g |