Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčný kľúč na zapaľovacie sviečky 3/8"

Vl. zakl. kľúč na zap. sv. 3/8", mag.
KLUC ZAKL. NA SVIECKY 3/8-SW20,8

Obj. č. 071551 52

EAN 4038898114253

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč na zapaľovacie sviečky 3/8"

Obj. č. 071551 52

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Upevnenie: Trvalý magnet

  • Dizajn: pochrómovaný, matný

  • Profil: 3/8", drážka na uchytenie guľôčky

  • Profil: Šesťhranný
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

20,8 mm

Veľkosť kľúča v palcoch

13/16 inch

Dĺžka (L1)

80 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

27 mm

Vonkajšie upínanie

WS3/8

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

25 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

10 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

144,399 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie