Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčný kľúč na zapaľovacie sviečky 3/8"

Vl. 3/8" zakl.kľ. zap.sv. prst. magn.
SVIECKOVY KLUC-3/8"-L70MM-SW14

Obj. č. 071551 537

EAN 4046778311821

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč na zapaľovacie sviečky 3/8"

Obj. č. 071551 537

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Uchytenie: prstencový magnet



Dizajn: pochrómované, leštené



Pohon: 3/8“, drážka na uchytenie guľôčky a šesťhranná hlava veľkosti 17



Výstup: dvojitý šesťhran


Pre zapaľovacie sviečky so šesťhranným alebo dvojitým šesťhranným pohonom



Aplikácia: napr. zapaľovacie sviečky Peugeot a Citroën

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Veľkosť kľúča

14palcov

Dĺžka (L1)

70 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

19 mm

Vonkajšie upínanie

WS3/8

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

18 mm

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

9 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

67,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie