Nástrčný kľúč s rukoväťou v tvare T Pre skrutky so šesťhrannou hlavou
Skrutkov. s rukov. v tvare T, vonk. šesťhran, dlhý
SKRUTKOVAC PRIEC RUKOV VONK 6HR 10X300
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Čepeľ: Okrúhla čepeľ, pochrómovanie
- Hrot: DIN 475/2
- Vnútorné vŕtanie na prečnievajúce závitové hriadele
- Norma: DIN 3125
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Poniklované |
Veľkosť kľúča | 10 mm |
Dĺžka (L1) | 300 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 300 mm |
Šírka rukoväti (T) | 35 mm |
Šírka rukovätixdĺžka rukoväti (BxC) | 35 x 104 mm |