Nástrčný kľúč s rukoväťou v tvare T Pre skrutky so šesťhrannou hlavou
Skrutkov. s rukov. v tvare T, vonk. šesťhran, dlhý
SKRUTKOVAC PRIEC RUKOV  VONK 6HR  12X300
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Čepeľ: Okrúhla čepeľ, pochrómovanie
 - Hrot: DIN 475/2
 - Vnútorné vŕtanie na prečnievajúce závitové hriadele
 - Norma: DIN 3125
 
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Materiál rukoväte  | 2-zložkový plast  | 
Povrch  | Poniklované  | 
Veľkosť kľúča  | 12palcov  | 
Dĺžka (L1)  | 300 mm  | 
Dĺžka ostria (L2)  | 300 mm  | 
Šírka rukoväti (T)  | 35 mm  | 
Šírka rukovätixdĺžka rukoväti (BxC)  | 35 x 104 mm  |