Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástrčný kľúč s rukoväťou v tvare T Pre skrutky so šesťhrannou hlavou - SKRUTKOVAC PRIEC RUKOV  VONK 6HR  8X125 Nástrčný kľúč s rukoväťou v tvare T Pre skrutky so šesťhrannou hlavou - SKRUTKOVAC PRIEC RUKOV  VONK 6HR  8X125 Nástrčný kľúč s rukoväťou v tvare T Pre skrutky so šesťhrannou hlavou - SKRUTKOVAC PRIEC RUKOV  VONK 6HR  8X125 Nástrčný kľúč s rukoväťou v tvare T Pre skrutky so šesťhrannou hlavou - SKRUTKOVAC PRIEC RUKOV  VONK 6HR  8X125
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástrčný kľúč s rukoväťou v tvare T Pre skrutky so šesťhrannou hlavou - SKRUTKOVAC PRIEC RUKOV  VONK 6HR  8X125 - 1
Nástrčný kľúč s rukoväťou v tvare T Pre skrutky so šesťhrannou hlavou - SKRUTKOVAC PRIEC RUKOV  VONK 6HR  8X125 - 2
Nástrčný kľúč s rukoväťou v tvare T Pre skrutky so šesťhrannou hlavou - SKRUTKOVAC PRIEC RUKOV  VONK 6HR  8X125 - 3
Nástrčný kľúč s rukoväťou v tvare T Pre skrutky so šesťhrannou hlavou - SKRUTKOVAC PRIEC RUKOV  VONK 6HR  8X125 - 4

Nástrčný kľúč s rukoväťou v tvare T Pre skrutky so šesťhrannou hlavou

Skrutkov. s rukov. v tvare T, vonk. šesťhran, dlhý
SKRUTKOVAC PRIEC RUKOV VONK 6HR 8X125

Obj. č. 061312008
EAN 4038898779186

Cena za zvolené balenie
Nástrčný kľúč s rukoväťou v tvare T Pre skrutky so šesťhrannou hlavou

Obj. č. 061312008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Čepeľ: Okrúhla čepeľ, pochrómovanie

  • Hrot: DIN 475/2

  • Vnútorné vŕtanie na prečnievajúce závitové hriadele

  • Norma: DIN 3125
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Povrch

Poniklované

Veľkosť kľúča

8palcov

Dĺžka (L1)

125 mm

Dĺžka ostria (L2)

125 mm

Šírka rukoväti (T)

35 mm

Šírka rukovätixdĺžka rukoväti (BxC)

35 x 104 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie