Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástrčný metrický kľúč 1/4" krátke - KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW10 Nástrčný metrický kľúč 1/4" krátke - KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW10
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástrčný metrický kľúč 1/4" krátke - KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW10 - 1
Nástrčný metrický kľúč 1/4" krátke - KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW10 - 2

Nástrčný metrický kľúč 1/4" krátke

1/4" zakl. kľúč, metr., 6-hr., krátky
KLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW10

Obj. č. 0713111110
EAN 4024835397889

Cena za zvolené balenie
Nástrčný metrický kľúč 1/4" krátke

Obj. č. 0713111110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Povrch: Pochrómovaný, leštený

  • Profil: 1/4" vnút. štvorhran, drážka na uchytenie guľôčky

  • Hrot: Na šesťhrannú hlavu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/4 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Druh upnutia

Pre vonkajší šesťhran

Veľkosť kľúča

10 mm

Dĺžka (L1)

22 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča (D1)

14.5 mm

Vonkajší priemer zakladacieho kľúča 2 (D2)

14.5 mm

Verzia

Krátky

Hĺbka zakladacieho kľúča (t)

10 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie