Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástrčný záhlbník

Nástrčný záhlbník
VRTAK NASTRC. ZAPUST. HSS

Obj. č. 065076
EAN 4049557602868
Cena za zvolené balenie
Nástrčný záhlbník

Obj. č. 065076

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na strojové špirálové vrtáky do dreva
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer vrtáka

6 mm

Dĺžka

25 mm

Priemer výhrubníka

16 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Presný skrutkovací vrták do dreva HSCo Na tvrdé drevo, drevo a plasty

VRTAK HSCO D 6,0 MM

ZEBRA
Profesionálne vrtáky do tvrdého dreva na optimálne centrovanie a odstraňovanie triesok
x 5 ks