Nástroj na demontáž Pre naftové spätné vedenie VW TDI+CR
Nást. na demontáž spät. potr. naft. pal. VW
NASTROJ DEMONTAZNY PRE VW TDI, CR
Obj. č. 1952006668
EAN 4062856575794
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nástroj na demontáž pre modely VW TDI a CR, na ovládanie okrúhleho konektora na tryske potrubia úniku oleja vstrekovača
- Rýchle uvoľnenie a pripevnenie rýchloupínacej spojky bez poškodenia
- Zabráňte poškodeniu pri odbornej demontáži spojky, ktorá by viedla k výmene celého spätného palivového vedenia
- Špeciálne vyvinuté na ovládanie okrúhlych konektorov na tryske potrubia úniku oleja vstrekovača
- Optimálna šírka upnutia na presnú prácu na naftových spätných vedeniach
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- VW EOS, Golf V, Golf VI, Jetta, Passat, Passat CC, Scirocco, Tiguan, T5, Phaeton
- Audi A3, A4, A5, A6, A7 a Q5
- Škoda Yeti
- Seat Exeo
- Motory: TDI CR, Blue TDI CR, TDI CR BlueMotion, TDI CR BlueMotion Technology, TDI (roky 2004 – 2015)
- Kódy motorov 2.0: CAAA, CAAB, CAAC, CAAD, CAAE, CAGA, CAGB, CAGC, CBAA, CBAB, CBAC, CBDA, CBDB, CBDC, 2.7: BPP 3.0: CDUD, BMK
- Typ 2 (obj. č. 1952006668) pre: T6, Multivan VI, Caddy, Crafter 2,0 TDI and 2,0 TDI 4motion Motor (CXF, CXFA, CXG, CXGA, CXH, CXHA 110k W 150 PS)
Vnútorný rozsah upnutia | 100 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 288,000 g |