Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástroj na demontáž - VYPICHOVAK OKRUHLY-D1,5MM Nástroj na demontáž - VYPICHOVAK OKRUHLY-D1,5MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nástroj na demontáž - VYPICHOVAK OKRUHLY-D1,5MM - 1
Nástroj na demontáž - VYPICHOVAK OKRUHLY-D1,5MM - 2

Nástroj na demontáž

Nástroj na vyťah. kruh. zás. kontakt.
VYPICHOVAK OKRUHLY-D1,5MM
ZEBRA

Obj. č. 0713558190
EAN 4048539021918
Cena za zvolené balenie
Nástroj na demontáž

Obj. č. 0713558190

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na kruhové konektory so zaisťovacími jazýčkami
  • Kvalita OEM

  • Vyrobené v Nemecku
Upozornenie

Originálne nástroje na demontáž Zebra sú vyvinuté v úzkej spolupráci s výrobcami konektorov a vyrábajú sa v najvyššej možnej kvalite. Takto sa eliminuje riziko poškodenia puzdier alebo konektorov a s tým spojených nákladných prestojov.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kontaktný rozmer

1,5 mm

Vyhotovenie s kontaktmi

5 – 7-pól. teleso s kolíkmi, napr. Scania (puzdro 3x so zárezmi)

Vonkajší priemer puzdra

4,8 mm

Vnútorný priemer puzdra

4,3 mm

Náhradné diely pre tento produkt:
Objímka na demontáž pre nástroje na vyťahovanie, kruhové zástrčkové konektory Kvalita OEM

PRISL.VYPICHOVAKU-(0713558190)

ZEBRA
x 3 ks