Nástroj na nastavenie krytky kľuky.
Nástroj na nastavenie krytky kľuky 2 v 1 (6029020105).
KLUC NA PLAST. SKR SHIMANO HOLLOWTECH
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Jednoduché použitie bez náradia. Kompatibilný s krytkami kľúk Shimano, SRAM a RaceFace.
Nástroj na montáž a demontáž nastavovacích krytiek kľúk.
Kompatibilita 2 v 1:
- Kľuky Shimano Hollowtech II.
- Kľuky SRAM a RaceFace so 16 mm šesťhrannou hlavicou.
Dve krídla umožňujú jednoduché použitie bez náradia.
Má aj 8 mm šesťhrannú hlavicu na uvoľnenie zaseknutých alebo príliš dotiahnutých krytiek.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ |
Povrch | Poniklované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 59,000 g |