Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nástroj na oddeľovanie

Nástroj na oddeľovanie
NASTROJ ODDELOVACI 155MM

Obj. č. 0714524155

EAN 4024835927215

Cena za zvolené balenie
Nástroj na oddeľovanie

Obj. č. 0714524155

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na oddeľovanie zaseknutých alebo tenkých obežných krúžkov a ozubených kolies
  • Nástroj na oddeľovanie sa používa, ak sa vyťahovacími hákmi nedá spoľahlivo zachytiť demontovaná časť, pretože je veľmi tesne uložená. Medzi diely sa montujú deliace nože, ktoré sú proti sebe stlačené. Klinový tvar deliacich nožov rozdeľuje zostavu.

  • Nástroj na oddeľovanie sa môže používať aj na vyberanie tenkých dielov, pretože vyťahovacia sila pôsobí na veľkej ploche. Zabraňuje neželaným deformáciám a poškodeniu. Deliace nože sa montujú plochým povrchom pod vyberaný diel.

  • Zápustkovo kované a kalené deliace nože

  • Svorkové skrutky s vysokou pevnosťou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah upnutia vnútorný min./max. (A)

30-155 mm

Šírka upínacích čeľustí (B)

215 mm

Dĺžka vretena (C)

310 mm

Vzdialenosť otvorov min./max. (E)

137-262 mm

Materiál deliaceho noža

Vanádiová oceľ

Povrch deliaceho noža

Pozinkované

Rozmer závitu

M18x1,5mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie