Nástroj na oddeľovanie
Nástroj na oddeľovanie
NASTROJ ODDELOVACI 75MM
Obj. č. 0714524075
EAN 4024835927192
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na oddeľovanie zaseknutých alebo tenkých obežných krúžkov a ozubených kolies
- Nástroj na oddeľovanie sa používa, ak sa vyťahovacími hákmi nedá spoľahlivo zachytiť demontovaná časť, pretože je veľmi tesne uložená. Medzi diely sa montujú deliace nože, ktoré sú proti sebe stlačené. Klinový tvar deliacich nožov rozdeľuje zostavu.
- Nástroj na oddeľovanie sa môže používať aj na vyberanie tenkých dielov, pretože vyťahovacia sila pôsobí na veľkej ploche. Zabraňuje neželaným deformáciám a poškodeniu. Deliace nože sa montujú plochým povrchom pod vyberaný diel.
- Zápustkovo kované a kalené deliace nože
- Svorkové skrutky s vysokou pevnosťou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Rozsah upnutia vnútorný min./max. (A) | 14-75 mm |
Šírka upínacích čeľustí (B) | 115 mm |
Dĺžka vretena (C) | 170 mm |
Vzdialenosť otvorov min./max. (E) | 76-139 mm |
Materiál deliaceho noža | Vanádiová oceľ |
Povrch deliaceho noža | Pozinkované |
Rozmer závitu | M10 |