Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nástroj na osadzovanie s držiakom SDS-plus - OSADZ-NASTROJ-(EWP6-10SDS)-KOTVA-(W-PAAM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Nástroj na osadzovanie s držiakom SDS-plus - OSADZ-NASTROJ-(EWP6-10SDS)-KOTVA-(W-PAAM - 1

Nástroj na osadzovanie s držiakom SDS-plus

Nást. na osadz. Plus, kotva do porob., W-PA, typ A
OSADZ-NASTROJ-(EWP6-10SDS)-KOTVA-(W-PAAM

Obj. č. 090579031
EAN 4011231853088

Cena za zvolené balenie
Nástroj na osadzovanie s držiakom SDS-plus

Obj. č. 090579031

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pre kotvu do porobetónu W-PA, typ A

Pre kotvu do porobetónu W-PA, typ A

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pre

Typ A, vonkajší závit

Verzia

SDS

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie